曜日別特売
ソフトクールンミニ ソフトクールン ナビス(アズワン) 41163325

ソフトクールンミニ ソフトクールン ナビス(アズワン) 41163325
ソフトクールンミニ ソフトクールン ナビス(アズワン) 41163325
ソフトクールンミニ ソフトクールン ナビス(アズワン) 41163325
ソフトクールンミニ ソフトクールン ナビス(アズワン) 41163325

ソフトクールン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2個)
内容量1個(2個)注文コード41163325品番ソフトクールンミニ
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。扱いやすいサイズで、局部アイシングにピッタリ。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。ハーフタイプとレギュラータイプは外装は安心の二重構造です。

仕様内容量100g材質本体/(外装)ナイロン・PE(ポリエチレン)フィルム、(内容物)増粘剤・エタノール寸法(mm)160×80タイプミニアズワン品番0-1614-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41163325
2021-08-28
用途: 保冷に
和鍼灸マッサージ院医療・福祉・介護関連業

皮膚のクールダウン用に使っています。
薄くて軽いので取り扱いやすいですが、お値段がもう少しお値打ちだといいですね

対象商品 : 41163325
2020-03-29
用途: 走った後のアイシング。
農・林・水産業

柔らかいので、冷やしたい患部にきれいにあてがうことができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする