DRY&STORE
DRY&STOREの リハビリ・生活補助
DRY&STOREの 補聴器・集音器
DRY&STOREの 本体 補聴器・集音器
DRY&STOREゼファー型 本体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41163386
品番
ET-ZSTD
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
仕様
本体
セット内容
本体、紫外線ランプ×1本、乾燥剤(ドライブリック)×1個
材質
本体・槽内/ABS樹脂、乾燥剤/活性炭・シリカゲル
寸法(mm)
150×92×72
質量(g)
約580
電源
AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
使用温湿度範囲
36〜40℃/19〜25%
アズワン品番
8-6666-01
有効槽内寸法(mm)
80×65×24
使用期限
開封後約2ヶ月