※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM1500YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163394 RAEM1500YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163394 RAEM1500YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163394 RAEM1500YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163394

軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41163394 品番 RAEM1500YURBW
参考基準価格(税別)¥82,150 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。上棚付で天板上の空間を有効活用できます。高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)44.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 用途上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。 トラスコ品番467-2429 種別組立式 ホワイト (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする