※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM1800F2W 軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO 41163412 RAEM1800F2W 軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO 41163412 RAEM1800F2W 軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO 41163412 RAEM1800F2W 軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO 41163412 RAEM1800F2W 軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO 41163412 RAEM1800F2W 軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO 41163412

軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41163412 品番 RAEM1800F2W
参考基準価格(税別)¥108,750 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕分けに便利な2段引き出し付です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)57.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-2453 種別組立式 ホワイト 引出し数1列2段 F-2 W カギあり 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする