DRY&STORE
DRY&STOREの リハビリ・生活補助
DRY&STOREの 補聴器・集音器
DRY&STOREの 本体 補聴器・集音器
DRY&STORE グローバル II型 本体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41163422
品番
ET-G2-STD
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
仕様
本体
セット内容
本体、紫外線ランプ×1本、乾燥剤(ドライブリック)×1個
材質
本体/PC(ポリカーボネート)・ABS樹脂、槽内/ABS樹脂、乾燥剤/活性炭・シリカゲル
寸法(mm)
183×124×84
質量(g)
約680
電源
AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
ランプ
4W
使用温湿度範囲
36〜40℃/19〜25%
アズワン品番
8-6667-01
有効槽内寸法(mm)
100×108×23
使用期限
開封後約2ヶ月