RAEM1800YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163455 RAEM1800YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163455 RAEM1800YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163455 RAEM1800YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163455 RAEM1800YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163455

軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41163455 品番 RAEM1800YURBW
参考基準価格(税別)¥87,650 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。上棚付で天板上の空間を有効活用できます。高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)51.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 用途上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。 トラスコ品番467-2496 種別組立式 ホワイト (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする