※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチポアTMスポーツレギュラー(伸縮固定テープ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード41163465 品番2743-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,048
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番753-7328 材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系粘着剤 質量(g)550 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 寸法(幅Wmm×長さLm)50×5 アズワン品番8-1884-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41163465
2024-02-16
用途:
足首のサポート
ワインサロン藤永亭 様 (サービス業)

パーソナルトレーナーからの指導で病院と同じものを検索して見つけました。使用量が多いので再購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする