※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の サポーター・テーピング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の テーピング
マルチポアTMスポーツレギュラー(伸縮固定テープ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
注文コード
41163483
品番
2743-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,048
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
753-7336
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系粘着剤
質量(g)
550
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×5
アズワン品番
8-1884-04