AEM1800F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163534 AEM1800F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163534 AEM1800F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163534 AEM1800F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163534 AEM1800F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163534 AEM1800F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163534

軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 注文コード41163534 品番AEM1800F1
参考基準価格(税別)¥92,460 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は間口・奥行など11種類から選べます 他の種類を見る

50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)52 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番285-0826 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする