RS Pro 熱収縮ケーブルスリーブキット, スリーブ長さ 10 cm, 14 cm, 15 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41163579 品番397-679
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
色 = 黒、青、茶、緑 / 黄、赤、白、黄
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 2:1, 3:1
スリーブ長さ = 10 cm, 14 cm, 15 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = ≧37kV/mm
アングル = ストレート
基準適合 = RoHS対応
RS熱収縮キット. このキットには、さまざまな直径、色、収縮率の熱収縮チューブが170個用意されています。 保守、修理の担当で、さまざまな種類が少量ずつ必要な技術者に最適です。. 特長と利点 ; 170個の各種熱収縮チューブ ; サイズ範囲: 2.4 → 12.7 mm ; 接着ライニング3:1、及び非接着ライニング2:1収縮比 ; 難燃性 ; 実用的な収納ボックス入り
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする