SAEM1800F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163595 SAEM1800F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163595 SAEM1800F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163595 SAEM1800F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163595 SAEM1800F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163595 SAEM1800F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163595

軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 注文コード41163595 品番SAEM1800F1
参考基準価格(税別)¥97,330 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は間口・奥行など11種類から選べます 他の種類を見る

高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)54 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番289-1131 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする