軽量高さ調整作業台75車輪付ポリ天板1800×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41163656 品番AEM1800C75
参考基準価格(税別)¥76,870 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高さ調節が719〜1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)80 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)719〜1019 質量(kg)43.0 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番285-0711 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール グリーン 材質(キャスター)ゴム 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする