TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41163683
品番
RAEM1800C75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,070
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調節が719〜1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
718〜1018
質量(kg)
44.0
材質(天板)
リノリューム
仕様
75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
289-1166
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
色
グリーン
均等荷重(kg)
80
取付ねじ
(キャスター)M16×2.0
昇降方式
金具調整式
グリーン購入法
適合
昇降ピッチ(mm)
50
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41163683
RAEM1800C75
00710973
RAEM1800C75(ALL-S)
軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750
TRUSCO
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました