※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM1809 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164146 RAEM1809 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164146 RAEM1809 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164146 RAEM1809 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164146 RAEM1809 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164146

軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)900 注文コード41164146 品番RAEM1809
参考基準価格(税別)¥77,310 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は間口・奥行など33種類から選べます 他の種類を見る

650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)650〜950 質量(kg)46 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番285-1164 種別組立式 グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする