※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEM1809YURB 軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) TRUSCO 41164234 AEM1809YURB 軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) TRUSCO 41164234 AEM1809YURB 軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) TRUSCO 41164234 AEM1809YURB 軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) TRUSCO 41164234 AEM1809YURB 軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) TRUSCO 41164234

軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41164234 品番 AEM1809YURB
参考基準価格(税別)¥86,270 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

50mmピッチで高さの調節が可能です。
上棚付で天板上の空間を有効活用できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)954〜1254 質量(kg)54 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番289-1247 種別組立式 グリーン (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする