※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAEM0960 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164374 SAEM0960 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164374 SAEM0960 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164374 SAEM0960 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164374 SAEM0960 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164374

軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード41164374 品番SAEM0960
参考基準価格(税別)¥53,340 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は間口・奥行など29種類から選べます 他の種類を見る

650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)650〜950 質量(kg)25 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番285-0842 種別組立式 グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする