※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41164532
品番
HAE0975E2
参考基準価格(税別)
¥59,580
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
902
質量(kg)
25
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
303-2132
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)
(ビニールマット)2
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません