※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE1200E2 軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り) TRUSCO 41164541 HAE1200E2 軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り) TRUSCO 41164541 HAE1200E2 軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り) TRUSCO 41164541

軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41164541 品番 HAE1200E2
参考基準価格(税別)¥72,410 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)902 質量(kg)32 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番303-2159 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする