※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE1500LT2 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41164636 HAE1500LT2 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41164636 HAE1500LT2 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41164636 HAE1500LT2 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41164636 HAE1500LT2 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41164636

軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(本体)スチール 注文コード41164636 品番HAE1500LT2
参考基準価格(税別)¥76,750 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は間口・奥行・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)38 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番284-9488 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (下)AELT型 2枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする