TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調節式作業台AWMS型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41164672
品番
AWMS0960
参考基準価格(税別)
¥80,780
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高さ調整が700〜910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
250
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700〜910
質量(kg)
28.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
301-5653
種別
組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
昇降方式
ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)
35
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません