※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調節式作業台AWMS型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41164715
品番
AWMS1575
参考基準価格(税別)
¥105,510
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高さ調整が700〜910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
250
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
700〜910
質量(kg)
44.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
301-5696
種別
組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
昇降方式
ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)
35
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません