※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWMP1260 軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ) TRUSCO 41164821 AWMP1260 軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ) TRUSCO 41164821 AWMP1260 軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ) TRUSCO 41164821 AWMP1260 軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ) TRUSCO 41164821

軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41164821 品番 AWMP1260
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)700〜910 質量(kg)31.3 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール 用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5513 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする