※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWMR0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) TRUSCO 41164916 AWMR0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) TRUSCO 41164916 AWMR0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) TRUSCO 41164916 AWMR0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) TRUSCO 41164916 AWMR0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) TRUSCO 41164916

軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41164916 品番 AWMR0960F1
参考基準価格(税別)¥103,290 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
高さ調整が700〜910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)700〜910 質量(kg)39.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番301-5769 種別組立式 ダークグレー 引出し数1列1段 F-1 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする