TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
作業テーブル昇降式 キャスター付 900X600X770〜970
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41164943
品番
TFKSS0960C75
参考基準価格(税別)
¥186,730
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
770〜970
質量(kg)
47.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
用途
大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。
トラスコ品番
456-1422
種別
完成品
色
ブラック/オレンジ
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には作業台の上には物をのせないでください。
※キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません