※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1500D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164986 AE1500D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164986 AE1500D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164986 AE1500D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164986 AE1500D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164986

軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1500 奥行(mm)750 注文コード41164986 品番AE1500D
参考基準価格(税別)¥106,130 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は間口・奥行・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)742 質量(kg)34.5 材質(本体)スチール 用途静電気を嫌う作業に最適です 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4989 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 材質(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする