仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
IP評価 = IP67
アクチュエータ長さ = 6.1mm
アクチュエータ材料 = 真鍮
接触抵抗 = 20mΩ
基準適合 = RoHS及び鉛フリー
ストレート取り付け式トグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応