仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト
規格RoHS及び鉛フリー
定格電圧(V)250
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銅合金
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30〜85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac)
機械的寿命(万回)4