※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEWP1890CU100 作業台 移動式 TRUSCO 41165284 AEWP1890CU100 作業台 移動式 TRUSCO 41165284 AEWP1890CU100 作業台 移動式 TRUSCO 41165284

作業台 移動式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41165284 品番 AEWP1890CU100
参考基準価格(税別)¥106,850 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。
美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。
Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)845 質量(kg)58 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ウレタン 仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1560 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール タイプ座り作業用 種類移動式 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、250kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする