※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 TRUSCO 41165363 DW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 TRUSCO 41165363 DW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 TRUSCO 41165363 DW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 TRUSCO 41165363 DW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 TRUSCO 41165363 DW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 TRUSCO 41165363

DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41165363 品番DW1809D3
参考基準価格(税別)¥220,710 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)114 材質(天板)合板 材質(本体)スチール 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-8359 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(2枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする