※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165415 DW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165415 DW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165415 DW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165415 DW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165415 DW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165415

DW型中量作業台FL-2付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41165415 品番DW1800FL2
参考基準価格(税別)¥163,980 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)93 材質(天板)合板 材質(本体)スチール トラスコ品番466-8332 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数2列1段 FL-2 カギあり (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする