※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165476 SDW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165476 SDW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165476 SDW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165476 SDW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165476 SDW1800FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165476

DW型中量作業台FL-2付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41165476 品番SDW1800FL2
参考基準価格(税別)¥156,470 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)98 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番467-2917 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数2列1段 FL-2 カギあり (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする