※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DW900YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165546 DW900YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165546 DW900YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165546 DW900YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165546

中量作業台DW型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41165546 品番 DW900YURB
参考基準価格(税別)¥80,890 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)1044 質量(kg)46.5 材質(天板)合板 材質(本体)スチール トラスコ品番466-8383 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚)、(上)YUR-B型 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする