TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台GWR型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41165695
品番
GWR1875F2YG
参考基準価格(税別)
¥125,550
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
73.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
用途
各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番
466-9029
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
引出し数
1列2段 F-2 YG カギあり
アジャスター調整範囲(mm)
20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません