※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWP0960F2YG 中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO 41165765 GWP0960F2YG 中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO 41165765 GWP0960F2YG 中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO 41165765 GWP0960F2YG 中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO 41165765 GWP0960F2YG 中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO 41165765

中荷重作業台GWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41165765 品番 GWP0960F2YG
参考基準価格(税別)¥79,250 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

トラスコ品番466-8634 材質(本体)スチール 質量(kg)45 ヤンググリーン 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)900 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり 材質(天板)ダップ樹脂 均等耐荷重(kg)800 アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする