※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWR0960F2YG 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO 41165774 GWR0960F2YG 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO 41165774 GWR0960F2YG 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO 41165774 GWR0960F2YG 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO 41165774 GWR0960F2YG 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO 41165774

中荷重作業台GWR型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41165774 品番 GWR0960F2YG
参考基準価格(税別)¥82,730 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

均等耐荷重(kg)800 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)45.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-8871 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする