GWR1875YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165914

 

GWR1875YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165914
GWR1875YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165914
GWR1875YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165914
GWR1875YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165914
GWR1875YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165914

中量作業台GWR型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
質量(kg)58.5
ヤンググリーン
内容量1台注文コード41165914品番GWR1875YG
参考基準価格(税別)¥92,440販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

用途
各種製造メーカー等、工場内作業に。
均等耐荷重(kg)800間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)58.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番466-9045種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする