※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWR0945YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165932 GWR0945YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165932 GWR0945YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165932 GWR0945YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165932 GWR0945YG 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO 41165932

中量作業台GWR型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41165932 品番 GWR0945YG
参考基準価格(税別)¥41,920 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)800 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)740 質量(kg)25 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-8855 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする