UFL1575NW UFL型折畳型作業台1500×750×740 W色 TRUSCO 41166124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFL型折畳型作業台1500×750×740 W色

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41166124 品番UFL1575NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300

天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。

トラスコ品番459-0848 種別完成品 材質(本体)スチール 質量(kg)28.0 ホワイト 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1500 均等荷重(kg)200 材質(天板)メラミン樹脂 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする