名優
名優の 手袋・マスク・感染予防
名優の 手袋 医療・検査用
X線ガードグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1双)
注文コード
41166125
品番
797-1175
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
サイズ
7.5インチ
仕様
鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装)
材質
タングステン、合成ゴム
厚さ(mm)
0.18
アズワン品番
8-6772-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES
鉛当量(mmPb)
0.05(相当)
医薬品医療機器等法
一般医療機器