RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41166415
品番
414-049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 3.15A
定格電圧 = 500V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 32mm
本体材質 = セラミック
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 1500 A
インジケータ付 = なし
サイズ指定 = Miniature
ULクラス = UL248-13
動作温度 Max = +125℃
セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
3.15
遮断電流(A)
(最大)1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応