保科製作所
保科製作所の 手袋・マスク・感染予防
保科製作所の エプロン・ガウン 医療・検査用
放射線防護用掛布 0.5mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41166606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
X線撮影時に掛けるだけで、患者の必要な部位を素早く防護できます。
色
ブルー
質量(kg)
5.5
アズワン品番
8-6338-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005921002
鉛当量(mmPb)
0.5
幅×丈(mm)
600×1000
医薬品医療機器等法
一般医療機器