ロッカースイッチ RS Pro 緑

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41166713 品番419-788
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明あり 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 カットアウト幅(mm)(パネル)13 カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする