ロッカースイッチ RS Pro 黒/白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41166756 品番419-798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色黒/白 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト) 動作温度範囲(℃)-20〜85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 カットアウト幅(mm)(パネル)13 カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする