※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFWS1890UDK2 移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 TRUSCO 41166894 CFWS1890UDK2 移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 TRUSCO 41166894 CFWS1890UDK2 移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 TRUSCO 41166894 CFWS1890UDK2 移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 TRUSCO 41166894 CFWS1890UDK2 移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 TRUSCO 41166894

移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41166894 品番CFWS1890UDK2
参考基準価格(税別)¥156,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンパクトな2段引出し付です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)72.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番466-8065 種別組立式 引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギあり キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする