仕様
出力スピード = 1425 rpm
電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc
最大出力トルク = 3000 gcm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 8mm
許容入力 = 41.3 W
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
長さ = 98.5mm
幅 = 44.6mm
許容電流値 = 5.28 A
コアコンストラクション = 鉄心
シリーズ = 975D
42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応