曜日別特売
CFWP1275 移動フリー作業台500kgダップ天板1200×750 TRUSCO 41166946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFWP1275 移動フリー作業台500kgダップ天板1200×750 TRUSCO 41166946
CFWP1275 移動フリー作業台500kgダップ天板1200×750 TRUSCO 41166946
CFWP1275 移動フリー作業台500kgダップ天板1200×750 TRUSCO 41166946
CFWP1275 移動フリー作業台500kgダップ天板1200×750 TRUSCO 41166946

移動フリー作業台500kgダップ天板1200×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41166946品番CFWP1275
参考基準価格(税別)¥87,850販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)36.5材質(天板)ダップ樹脂トラスコ品番257-0980種別組立式アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする