TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
移動フリー作業台500kg鉄天板1800×750
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41167131
品番
CFWS1875
参考基準価格(税別)
¥114,750
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
均等耐荷重(kg)
500(移動時)50
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
56
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
285-0290
種別
組立式
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
キャスター降下時高さ(mm)
761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません