※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFWP1890F2 中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167201 CFWP1890F2 中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167201 CFWP1890F2 中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167201 CFWP1890F2 中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167201 CFWP1890F2 中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167201

中荷重作業台CFWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41167201 品番 CFWP1890F2
参考基準価格(税別)¥147,750 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

仕分けに便利な2段引出し付です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)83 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール トラスコ品番277-9731 種別組立式 種類移動式 引出し数1列2段 F-2(W) カギあり キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする