CFWR1875F1 中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO 41167235 CFWR1875F1 中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO 41167235 CFWR1875F1 中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO 41167235 CFWR1875F1 中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO 41167235 CFWR1875F1 中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO 41167235

中荷重作業台CFWR型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41167235 品番 CFWR1875F1
参考基準価格(税別)¥132,520 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)62.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番277-9561 種別組立式 種類移動式 引出し数1列1段 F-1(W) カギあり キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする