曜日別特売
CFWS0960F1 中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO 41167332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFWS0960F1 中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO 41167332
CFWS0960F1 中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO 41167332
CFWS0960F1 中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO 41167332
CFWS0960F1 中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO 41167332
CFWS0960F1 中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO 41167332

中荷重作業台CFWS型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード41167332品番CFWS0960F1
参考基準価格(税別)¥100,470販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)41.5材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番289-3657種別組立式種類移動式引出し数1列1段 F-1(W) カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする